スタンドパイプ セットのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
188件の「スタンドパイプ セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンドパイプ」、「屋外消火栓 格納箱」、「消火栓キー」などの商品も取り扱っております。
火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きのスタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ/40A噴霧ノズル/管鎗(ノズル用パイプ)/消防ホース40Ax20m4本/65A→40A用の媒介金具/キーハンドル/台車 です。
質量(kg) 台車:約7.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1010×415×470 ホース長さ(m) 40A×20
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷

地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。 レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質 アルミ製 呼び径 吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

65A口径の給水管から通水される水を蛇口式に給水できるスタンドパイプです。吐出側一方に二口給水栓・もう一方にはアルミキャップが付属されております。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質 アルミ製 全長(mm) (口金中心)700 吐出口径 (呼び径)65A 口径 吸水側(呼び径)65A
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷

スタンドパイプから蛇口式に給水できる二口給水栓です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質 アルミ製 口径 吸水側(呼び径)65A
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

日本ドライケミカル消火器格納箱
種類 ボックス型 トラスコ品番 815-1923 材質 質量(kg) 110
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質 アルミ
1台
55,980 税込61,578
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式 銅線巻 規格 一般品 材質(ホース) ポリエステル 耐圧(MPa) 1.3 金具 町野式 材質(金具) 黄銅製
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース) ポリエステル 材質(金具) アルミ 金具 町野式 耐圧(MPa) 1.3 取付方式 加締め 規格 一般品
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

散水、農水用です。
材質 ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m) 20 最高使用圧力(MPa) ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース
取付方式 アルミ加締 規格 一般品 材質(ホース) ポリエステル 耐圧(MPa) 1.3 金具 町野式 材質(金具) 黄銅製
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質 (外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa) 1.3 金具 黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。
材質 アルミ製 呼び径 吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水 材質 CAC406 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドパイプの吸水側を側面から給水でき、且つ自立できるスタンドです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質 アルミ製 吐出口径 吐出側(呼び径)65A 口径 吸水側(呼び径)65A
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa) 0.9 呼称(mm) 65 質量(g/m) 275±10 仕様 織組織:綾織
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍! 消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。
材質 蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製 規格 65A用
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m) 20 材質(ホース) ポリエステル繊維 材質(金具) アルミ
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)